Beli bosch sander di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Orbital Sander (Mesin Amplas Orbital)Deskripsi:- Dirancang untuk pengampelasan yang praktis dan unggul- Baterai 18 V dengan posisi yang ideal untuk pengampelasan yang stabil dan tidak membuat lengan cepat lelah- Motor tanpa sikat yang efisien dengan tingkat penyusutan yang konsisten dan waktu pengoperasian maksimal 40 menit dengan baterai GBA 4Ah- Desain ergonomis dengan getaran yang rendah hingga 2,2 m/s2 untuk pengampelasan yang nyaman- Cocok untuk mengampelas kayu, material kayu, atau plester dan membersihkan lapisan catatribut:
- Orbital Stroke Rate (opm): 12,000 – 20,000
- Uncertainty K (m/s²): 1.5
- Uncertainty K (dB): 3
- Vibration Emission Value ah (m/s²): 2.2
- Voltage, Electrical (V): 18
- Dimensions (mm): 153x123x134
- Eccentricity (mm): 1.25
- No Load Speed (rpm): 6,000 – 10,000
- Orbit Diameter (mm): 2.5
- Rated input power: 0
- Sanding Pad Diameter (mm): 125
- Sanding Sheet / Disc Attachment: Hook-and-loop Fastening
- Sound Level (dBA): 85
- Sound Pressure Level (dBA): 74
- BOSCH Sander (Mesin Amplas)Deskripsi:Desain ringkas dan ergonomis dengan permukaan softgrip yang besar untuk berbagai posisi menggenggam dan kenyamanan prima. Sistem Mikrofilter Bosch: penyedotan debu yang sempurna dan efisien. Pra seleksi kecepatan untuk material pekerjaan tertentu.
- INCOE Car Battery Maintenance Free Premium 12V (Aki Mobil Kering)atribut:
- Voltage (V): 12
- RYU Gun Polisher (Mesin Poles)atribut:
- Electrical Power (V): 440
- Disc Diameter (inch): 5
- No Load Speed (rpm): 4000
- INCOE Car Battery Maintenance Free 12V (Aki Mobil Kering)Deskripsi:Aki INCOE Maintenance Free NS60 merupakan Aki bebas perawatan yang sudah memiliki sertifikasi SNI (Standar Nasional Indonesia) dan sudah lolos standar JIS (Japan Industrial Standard) cocok untuk kendaraan anda. Keunggulan INCOE Maintenance Free: - Tidak memerlukan Pemeliharan - Tahan lama - Energi Tinggi - Siap Pakai - Bebas Korosi. INCOE MF NS60-Aki Mobil untuk mobil Avanza, Rush, Xenia, Terios, Starlett, Taruna, Espass, Carry, Futura, Escudo & sejenisnya. Aplikasi Kendaraan : - Aki Mobil untuk mobil Avanza, Rush, Xenia, Terios, Starlett, Taruna, Espass, Carry, Futura, Escudo, dll.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 001/S/Pro/B/I/2019
- INCOE Wet Car Battery Gold (Aki Mobil Basah)Deskripsi:Aki INCOE Gold NS60 merupakan Aki Hybrid sehingga membutuhkan perawatan yang lebih mudah dibandingkan Aki jenis Premiun (Konvensional). Aki ini sudah memiliki sertifikasi SNI (Standar Nasional Indonesia) dan sudah lolos standar JIS (Japan Industrial Standard) cocok untuk kendaraan anda. Keunggulan INCOE Gold: - Tenaga lebih besar - Telah terisi Accu Zuur dari pabrik - Tingkat penguapan yang lebih rendah menyebabkan tidak perlu sering menambah air accu - Kalsium pada plate negatif, memperpanjang penyetruman ulang. Aplikasi Kendaraan : - Aki Mobil untuk Mobil Avanza, Rush, Xenia, Terios, Starlett, Taruna, Espass, Carry, Futura, Escudo & sejenisnya.atribut:
- Voltage (V): 12
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 001/S/Pro/B/I/2019
- Zoda Air Sodaatribut:
- Packaging: Bottle
- Size (ml): 250
- Variant: Original
- BOSCH Hot Air GunDeskripsi:The universal heat gun. The universal tool for removing paints and varnishes for forming and shrinking with hot air. Also suitable for soldering, welding and tin-plating work. Infinitely variable temperature control with setting wheel. Removable heat prot
- BOSCH Heat Gunatribut:
- Control Airflow: 3-Stage
- K3L License: Yes
- BOSCH Belt Sander (Meisn Amplas)Deskripsi:Sangat cepat mengamplas permukaan, menghaluskan, dan membersihkan kayu, plastik, dan logamMempergunakan inchtoothed belt dan toothed wheelinch untuk masa pakai yang lamaRoller aluminium untuk penggunaan heavy-dutyatribut:
- Uncertainty K (dB): 3
- Sound Pressure Level (dBA): 91
- BOSCH Orbital Sander Dust Suction Random (Mesin Amplas Orbital)Deskripsi:Launched a bargain set for car polishing and car care. The set includes a total of 3 items, a polishing sponge, polishing felt, and a wool bonnet, and a genuine Bosch accessory with a list price of 3,300 yen. The GEX125-1AE is Bosch's 125mm series entry-class dust-absorbing random action sander for tight spaces and partial repair work. With a compact ergonomic design and variable grip position, you can work comfortably overhead. The speed preselection function enables use in multi-material applications. An efficient dust-absorbing system with a dust box with a built-in Bosch microfilter system ensures dust-free work. This dust-absorbing random action sander is suitable for sanding, intermediate sanding, lacquering and surface finishing of various materials. It can be used on wood, veneer, lacquer, fillers, as well as mineral and acrylic surfaces. It also supports Bosch's click and clean system.Car polishing, rough cutting, paint peeling, base finish, mirror finish.atribut:
- Cable Length (m): 2.5
- Mass (kg): 1.3
- Orbit Diamond (mm): 2.5 [Orbit]
- Power Consumption (W): 250
- Power Input (V): 100(50/60Hz)
- Rotation Speed (rpm): 7500~12000
- Set Contents: Body, micro filter, polishing sponge (product number: 2608613003), polishing felt (product number: 2608613009), wool bonnet (product number: 2608610001) + 3 types of polishing accessories included
- BOSCH Rotary & Random Orbital Sander (Mesin Amplas Orbital)Deskripsi:Corded disc sanders allow long run times, maintain full power during operation, and have no batteries to recharge.atribut:
- UNSPSC: 31160000
- Abrasive Attachment Type: Hook and Loop
- Current (A): 3
- Disc Diameter (inch): 5
- Disc Motion: Random Orbital
- Grip Type: Palm
- Maximum Disc Speed (OPM): 12000
- Orbit Size (inch): 3/32
- Power Source: Corded
- Speed Setting: Variable
- Standards: cETL; CSA; cUL; NOM; RU; SA; UL
- Tool Height (inch): 6
- Tool Length (inch): 9
- Tool Width (inch): 5
- Voltage (V): 120
- BOSCH Sheet & Detail SanderDeskripsi:Corded sheet sanders allow long run times, maintain full power during operation, and have no batteries to recharge. Their square-edged sanding pad provides a large face to sand larger surface areas than the pointed-tip pad of detail sanders.atribut:
- UNSPSC: 27112708
- Abrasive Attachment Type: Clamp; Adhesive-Backed
- Cord Length (ft): 8
- Current (A): 2
- Dust Collection Port Size (inch): 1 3/8
- Dust Collection Type Included: Dust Canister
- Grip Type: Palm
- Maximum Speed (rpm): 12000
- Number of Speeds: 1
- Number of Vacuum Holes: 6
- Pad Shape: Square
- Power Source: Corded
- Sheet Size (inch): 4 1/2x5 1/2
- Sheet Type: 1/4 Sheet
- Speed Setting: Fixed
- Throttle: Button
- Tool Height (inch): 5 3/4
- Tool Length (inch): 10
- Tool Width (inch): 4
- Voltage (V): 115
- Kenmaster Heat Gun Machine (Alat Pemanas)atribut:
- Power (W): 1500
- Voltage (V): 220 (50Hz)
- Makita Heat Gunatribut:
- Power Supply Cord (m): 2.0(6.6 ft)
- BOSCH Dry Car Battery MF (Aki Mobil Kering)Deskripsi:Aki Kering Mobil SM Mega Power (Maintenance Free) Performa Optimal. Teknologi Calcium - Calcium untuk tenaga start yang handal. Umur pakai yang lama. Tersegel, bebas perawatan membuatnya minim self-discharge guna pemakaian lebih tahan lama. Daya tahan yang tinggi. Dirancang dan disesuaikan untuk kendaraan jenis penumpang, truck dan kendaraan komersial. Jaminan Keamanan. Desain labirin pada penutup dengan penangkal api memberi keamanan maksimal. Aki Bosch S3 Maintenance Free: Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Bosch S3 Maintenance Free ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan dan memberikan kemudahan berupa "maintanance free". Dengan teknologi kalsium dan kisi perpanjangan, S3 maintanance free menggabungkan daya start handal dengan umur pakai lebih panjang. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern dan "maintanance free". - Solusi terbaik untuk pengganti Aki konvensional. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan beberapa komponen penyita energi.
- BOSCH Sanding Disc Velcro C411Deskripsi:Amplas velcro disc-C411-125 mm-8 hole-P60 untuk mesin amplas random orbit sander, diameter 125mm, 8 lubang. Cocok untuk mengamplas di permukaan cat, kayu, metal,pernis, filler material composit dan roughcastLapisan stearate spesial yang mencegah penyumbatan dan memastikan masa pakai lebih panjangMengandung aluminium oxide premium yang menghasilkan daya kikis tinggiatribut:
- Disc Diameter (mm): 125
- Perforation (holes): 8
Daftar Harga bosch sander Terbaru October 2026
| BOSCH Orbital Sander (Mesin Amplas Orbital) | Rp2.499.900 |
| BOSCH Sander (Mesin Amplas) | Rp2.599.900 |
| INCOE Car Battery Maintenance Free Premium 12V (Aki Mobil Kering) | Rp1.199.900 |
| RYU Gun Polisher (Mesin Poles) | Rp459.900 |
| INCOE Car Battery Maintenance Free 12V (Aki Mobil Kering) | Rp759.900 |
| INCOE Wet Car Battery Gold (Aki Mobil Basah) | Rp649.900 |
| Zoda Air Soda | Rp129.900 |
| Makita Mesin Amplas Palm (Palm Sander) | Rp1.299.900 |
| BOSCH Corded Impact Drill (Mesin Bor Beton) | Rp769.900 |
| BOSCH Hot Air Gun | Rp539.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/brP109164423-1.jpg)
/P101518725-2.jpg)
/5jP107364199-1.jpg)
/l3P103683759-1.jpg)
/P102927504-1.jpg)
/P102927498-1.jpg)

/eaP101578514-4.jpg)
/6aP105411226-2.jpg)


/P101577241-1.jpg)
/fyP114220574-1.jpg)
/o7P109879871-2.jpg)

/96P102276330-2.jpg)

/crP101518459-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)